fin de vie

Philips - FIT Applique salle de bain Chrome LED 3x2.5W 827 560lm IP44 15000h - 340591116

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

560 lm
Voir les options disponibles370 lm

longueur:

483 mm
Voir les options disponibles63 mm

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 560 lm

  • puissance du système - 2.5 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 483 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718291455424

Réf. Sonepar

05204145542

Réf. Fournisseur

340591116

Réf. Commerciale

Philips

flux lumineux utile:

560 lm

puissance du système:

2.5 W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

483 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

3

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

chrome

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

15

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

sans

puissance de lampe acceptée:

2.5...2.5 W

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

67 mm

hauteur/profondeur:

63 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

500 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

Panneau LED:

Non

FIT - Applique - Tube - Chrome - LED intégrée - 3x2.5W - IP 44 - 560lm - 2700K - 15000h - Garantie 5 ans - 63Hx483Lx67l mm

Les Atouts de la gamme:

Fit - Residential collection.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.