Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Fixation à vis ZRS700 SCP ALU SUSP CLAMP (SKB12-1) - 149851

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - aluminium

  • couleur - aluminium

  • largeur - 29 mm

  • longueur - 29 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711559149851

Réf. Sonepar

00006149851

Réf. Fournisseur

149851

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

aluminium

couleur:

aluminium

largeur:

29 mm

longueur:

29 mm

hauteur:

29 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Rail 3 allumages RCS750, Accessory, Aluminium

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.