Philips - Fixation à vis ZRS700 SCP WH SUSP CLAMP (SKB12-3) - 149868


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau 
- matériau - aluminium 
- couleur - blanc 
- largeur - 29 mm 
- longueur - 29 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoire rails
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711559149868
Réf. Sonepar
00006149868
Réf. Fournisseur
149868
Marque
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
montage en drapeau
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
29 mm
longueur:
29 mm
hauteur:
29 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.



