Philips - Goulotte LL546Z CD WH - 374702


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - conduit de câbles
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 63 mm
longueur - 4552 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Maxos fusion
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8718696374702
Réf. Sonepar
05204374703
Réf. Fournisseur
374702
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
conduit de câbles
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
63 mm
longueur:
4552 mm
hauteur:
43 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s’intégrer sans difficulté dans l’ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l’accent a été mis sur la réduction des coûts d’installation et de maintenance, qui est rendue possible par l’utilisation d’un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l’installation électrique comportant jusqu’à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l’intégration d’autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l’encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L’infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l’opportunité d’utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.