fin de vie

Philips - Halogène Plusline 78.3 mm 2000 h 140.0W R7s - 390102

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Halogène Plusline 78.3 mm 2000 h 140.0W R7s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 2646 lm

  • puissance de la source lumineuse - 140 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514390102

Réf. Sonepar

05204390102

Réf. Fournisseur

390102

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

2646 lm

puissance de la source lumineuse:

140 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

78 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

11 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

140 kWh

désignation de la lampe:

T 3

Plusline 78.3 mm ES - High voltage halogen lamp - Consommation électrique: 140 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.