Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Philips - Halogène Plusline 78.3 mm 2000 h 90.0W R7s - 390089

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Halogène Plusline 78.3 mm 2000 h 90.0W R7s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - R7s

  • flux lumineux de la source - 1584 lm

  • puissance de la source lumineuse - 90 W

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 1000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514390089

Réf. Sonepar

05204390089

Réf. Fournisseur

390089

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

R7s

flux lumineux de la source:

1584 lm

puissance de la source lumineuse:

90 W

température de couleur:

3000 K

durée de vie nominale moyenne:

1000 h

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

longueur totale:

78 mm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

tension de lampe:

230...230 V

verre torsadé:

Non

diamètre:

11 mm

protection contre les UV:

Non

modèle:

clair

technique infrarouge:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

90 kWh

désignation de la lampe:

T 3

Plusline 78.3 mm ES - High voltage halogen lamp - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K

Les Atouts de la gamme:

Lampe linéaire halogène à tension secteur présentant une qualité et une fiabilité supérieures. Offre une durée de vie très longue et une lumière halogène étincelante. Le choix idéal pour les luminaires décoratifs.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.