Philips - HID-PV Xt 210 CDMe-CPO C2 208- - 219934


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - électronique 
- puissance de lampe acceptée - 210...210 W 
- tension nominale (Un) - 208...277 V 
- pas de variation - Oui 
- variation DALI - Non 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
8718291219934
Réf. Sonepar
05204121993
Réf. Fournisseur
219934
Marque
Philips
modèle:
électronique
puissance de lampe acceptée:
210...210 W
tension nominale (Un):
208...277 V
pas de variation:
Oui
variation DALI:
Non
indice de protection (IP):
autre
longueur:
169 mm
largeur:
100 mm
hauteur:
58 mm
finition multiwatt:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DSI:
Non
variation DMX:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pour type de lampe HI:
Oui
pour type de lampe HM:
Non
pour type de lampe HS:
Non
pour type de lampe LS:
Non
pour type de lampe T7:
Non
pour type de lampe T16:
Non
pour type de lampe T16-R:
Non
pour type de lampe T26:
Non
pour type de lampe T38:
Non
pour type de lampe T-R:
Non
pour type de lampe TC-U:
Non
pour type de lampe TC-D:
Non
pour type de lampe TC-DD:
Non
pour type de lampe TC-DEL:
Non
pour type de lampe TC-F:
Non
pour type de lampe TC-L:
Non
pour type de lampe TC-QEL:
Non
pour type de lampe TC-S:
Non
pour type de lampe TC-SEL:
Non
pour type de lampe TC-T:
Non
pour type de lampe TC-TEL:
Non
puissance de lampe acceptée (1 lampe):
210...210 W
adapté au nombre de sources lumineuses:
1...1
boîtier:
boîtier en plastique
serre cable:
Non
classe de protection:
sans





