Philips - Jumper Cable (lot de 10u) - Longueur 2m - pour gamme Uni version 220V - 945180

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - câblage traversant

  • nombre de conducteurs - 4

  • section nominale - 0.5 mm²

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514945180

Réf. Sonepar

05204945180

Réf. Fournisseur

945180

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

câblage traversant

nombre de conducteurs:

4

section nominale:

0.5 mm²

couleur:

noir

Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les accessoires de contrôle DMX et de câblage ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d’éclairage architectural (UniFlood C Pro, UniFlood M G2 et UniFlood G, UniStrip G4 et UniEdge). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l’amplificateur DMX et le dispositif d’adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles de contrôle, d'alimentation et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles ainsi que les bouchons de terminaisons. Dispositif d’adressage : périphérique portable capable d’écrire des adresses DMX d'une ligne complète de luminaires sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d’amplifier le signal DMX jusqu’à 100 mètres.