Philips - KeyLine Plafonnier SP350Z CMB - 624092

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

matériau:

acier inoxydable (inox)
Voir les options disponiblesautre

couleur:

autre
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - autre

  • largeur - 70 mm

  • longueur - 70 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719514624092

Réf. Sonepar

05204624092

Réf. Fournisseur

624092

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

plaque de montage

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

autre

largeur:

70 mm

longueur:

70 mm

hauteur:

36 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

KeyLine Plafonnier SP350Z CMB Supports pour montage direct au plafond (2 pièces)

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. De nos jours, de nombreux propriétaires de bureaux et concepteurs d’éclairage de bureau préfèrent les lignes lumineuses. La raison est simple. Les lignes lumineuses ne se contentent pas d'un design minimaliste ; elles offrent également beaucoup plus de choix et de flexibilité. Lignes et luminaires courts ou longs, luminaires autonomes, optiques différentes y compris asymétriques, formes différentes et même une variété de couleurs ; tout est possible. Et avec KeyLine, tous ces avantages sont proposés à un prix compétitif tout en respectant les normes d’éclairage des bureaux. KeyLine est une superbe gamme de lumières au design fin et minimaliste, avec un flux lumineux élevé pour éclairer les espaces de bureau les plus lumineux. Mais avec des niveaux d'éblouissement confortables et faibles, il est également agréable pour les yeux et conforme à la norme UGR19. Cela rend KeyLine idéal pour les applications linéaires, ainsi que pour les luminaires suspendus ou montés en surface autonomes (accessoires à commander séparément). Une gamme qui offre une flexibilité ultime et des possibilités illimitées. La flexibilité de conception de KeyLine se présente sous la forme de différentes longueurs, couleurs et puissances lumineuses, y compris des formes en L ainsi que des lignes droites. Le tout avec une haute efficacité allant jusqu'à 142 lm/W, et la possibilité de mise à niveau avec une connectivité et un contrôle sans fil. Ajoutez à cela des prix attractifs et avec KeyLine, vous pouvez également profiter d'un excellent rapport qualité-prix qui garantit un superbe coût total de possession.