Philips - Kit de contrôle NatureConnect - contrôleur, interrupteur sans fils & capteur - 622265

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - unité de contrôle

  • mode de commande - DALI

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8720169622265

Réf. Sonepar

05204962226

Réf. Fournisseur

622265

Réf. Commerciale

Philips

modèle:

unité de contrôle

mode de commande:

DALI

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

110 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

15 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

162 mm

hauteur:

37 mm

LP912P NC SCENE & OCC SET V1 - Kit de contrôle comprenant un contrôleur horloge intégrée permettant de piloter plusieurs luminaires NatureConnect, interrupteur sans fils, capteur avec boitier - pilotage en rythme circadien ou scénario

Les Atouts de la gamme:

Les puits de lumière NatureConnect sont impossibles à distinguer d’une vraie fenêtre en offrant un effet de lumière du jour et une vue sur le ciel, augmentant ainsi la sensation d’espace. Le ciel bleu imite la lumière du jour en utilisant des recettes lumineuses avec des niveaux mélanopiques élevés, boostant les performances des individus tout en offrant un éclairage fonctionnel.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.