Philips - Kit de suspension (cable inclus) compatbile toute Dalle LED PSU / WIA / SIA - 752504

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 93 mm

  • longueur - 1800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169752504

Réf. Sonepar

05204975250

Réf. Fournisseur

752504

Marque

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

93 mm

longueur:

1800 mm

hauteur:

30 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Kit de suspension (cable inclus) compatbile tout panel non gradable / Interact ready avec et sans capteur intégré

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.