Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Philips - Lampe Halogène ELC/10H 250W GX5.3 24V 1CT/24 - 436863

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 250 W

  • Culot - GX5,3

  • flux lumineux de la source - 820 lm

  • température de couleur - 3400 K

  • tension de lampe - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500436863

Réf. Sonepar

00007436863

Réf. Fournisseur

436863

Marque

Philips

puissance de la source lumineuse:

250 W

Culot:

GX5,3

flux lumineux de la source:

820 lm

température de couleur:

3400 K

tension de lampe:

24...24 V

position de brûlage:

au choix

ANSI:

ELC

forme d'hélice:

monoplan

diamètre du réflecteur:

50 mm

longueur totale:

44.5 mm

diamètre:

50 mm

Cool Beam:

Oui

technologie:

halogène

Applications Optiques - Studio-, projection- and photo lamp - Consommation électrique: 250 W

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. The long lifetime of most of the Halogen Low Voltage lamps is further extended by the unique P3 technology developed by Philips. This allows the lamp to be used at higher temperatures, thereby extending the lamp’s lifetime, reducing early failures, and resulting in fewer maintenance man hour costs. P3 also ensures consistency of high-quality light output, and allows the lamp to be used in any burning position, which enables more compact fixture designs. In addition, the compact filament produces a clean white light and high beam intensity for true natural colors on stage and without any hotspots.