Philips - Lampe Modern LEDBulb Filament Smoky Edison 2,3-11W E27 1800K Fumée - 759650


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
100...100 lmtempérature de couleur:
1800...1800 KSpécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 100...100 lm
puissance de la lampe - 2.3...2.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 43 lm/W
température de couleur - 1800...1800 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718699759650
Réf. Sonepar
05204759650
Réf. Fournisseur
759650
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
E27
flux lumineux:
100...100 lm
puissance de la lampe:
2.3...2.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
43 lm/W
température de couleur:
1800...1800 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
143 mm
désignation de la lampe:
ST64
angle de rayonnement:
270...270 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
21...21 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.54
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
100 lm
forme de la lampe:
en forme de poire
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
autre
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
64 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1679
nombre de cycles min.:
20000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.18
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.