Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Philips - Ledinaire Armature All in BY030P multiCCT multiflux P65 IK07 50kh L80 - 758971

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 28000 lm

  • efficacité lumineuse - 140 lm/W

  • puissance du système - 195 W

  • température de couleur - 4000...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

8720169758971

Réf. Sonepar

00008758971

Réf. Fournisseur

758971

Réf. Commerciale

Philips

flux lumineux utile:

28000 lm

efficacité lumineuse:

140 lm/W

puissance du système:

195 W

température de couleur:

4000...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

70000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif >80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

25...25 °C

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

convient pour lampe auxiliaire:

Non

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

650...900 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille réfractrice

répartition lumineuse:

symétrique

réflecteur:

autre

couleur du réflecteur:

autre

matériau du réflecteur:

plastique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

7.5 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

0 %

résistant aux ballons:

Non

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.9

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

niveaux

hauteur/profondeur:

119 mm

diamètre externe:

320 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1 mm²

type de connexion:

autre

avec élément de protection:

Oui

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

9

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

11

Ledinaire Armature, All-in, 195 W, 100 W, ɸ320 mm, 15000 lm, 28000 lm, 4000 K, 5000 K, 6500 K, Symétrique, IP65, IK07

Les Atouts de l'article:

ɸ320 mm, Aluminium moulé sous pression, Aluminium et noir, Noir jais (RAL9005), Poudrage simple couche, Suspension, Bloc d’alimentation, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 15000 lm, 28000 lm, 195 W, 100 W, 155 lm/W, 140 lm/W, 4000 K, 5000 K, 6500 K, (0.38, 0.38); (0.31, 0.34) SDCM≤5, Symétrique, Transparent, Polycarbonate, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK07 | 2 J renforcé, Classe électrique I, Connecteur à visser

Les Atouts de la gamme:

La gamme Ledinaire Armature comprend plusieurs luminaires LED tendance disponibles en magasin, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin. L’installation est simple et flexible : sur crochet ou avec une lyre de fixation disponible en option. Les produits peuvent être installés avec des réflecteurs en option pour réduire l’éblouissement.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.