Philips - Ledinaire EcoSet détecteur PIR luminosité IP 20 - 734166


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - multicapteur
mode de commande - RF
indice de protection (IP) - IP20
type d'alimentation électrique - AC
commande via Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Ledinaire EcoSet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169734166
Réf. Sonepar
05204973416
Réf. Fournisseur
734166
Réf. Commerciale
Philips
modèle:
multicapteur
mode de commande:
RF
indice de protection (IP):
IP20
type d'alimentation électrique:
AC
commande via Bluetooth:
Oui
profondeur:
42 mm
diamètre:
94 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
consommation d'énergie:
0.5 W
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles. Notre dernière innovation permet à nos panneaux d'éclairage LED de fonctionner avec un capteur PIR externe alimenté par courant alternatif pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est simple avec la télécommande, vos lumières sont donc prêtes en un rien de temps. Utilisez des niveaux de gradation prédéfinis ou configurez-les facilement via des commutateurs DIP intégrés. Un interrupteur mural en option est disponible comme accessoire pour le contrôle manuel, juste au cas où vous en auriez besoin !
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.