Philips - Ledinaire EcoSet interrupteur sans fil - 732902

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

indice de protection (IP):

IP20

Spécificités essentielles

  • modèle - régulateur de lumière électronique

  • mode de commande - RF

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - DC

  • commande via Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

8720169732902

Réf. Sonepar

05204973290

Réf. Fournisseur

732902

Marque

Philips

modèle:

régulateur de lumière électronique

mode de commande:

RF

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

DC

commande via Bluetooth:

Oui

profondeur:

14.5 mm

avec cadre/support de montage:

Oui

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

consommation d'énergie:

0.09 W

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

85.8 mm

hauteur:

87.8 mm

Ledinaire wall switch EcoSet, wireless, battery powered

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles. Notre dernière innovation permet à nos panneaux d'éclairage LED de fonctionner avec un capteur PIR externe alimenté par courant alternatif pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est simple avec la télécommande, vos lumières sont donc prêtes en un rien de temps. Utilisez des niveaux de gradation prédéfinis ou configurez-les facilement via des commutateurs DIP intégrés. Un interrupteur mural en option est disponible comme accessoire pour le contrôle manuel, juste au cas où vous en auriez besoin !