Philips - Ledinaire projecteur gen3 Mini Accessoire ZVP164 SPK 160mm M4 - 929937

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • hauteur - 160 mm

  • diamètre - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8719514929937

Réf. Sonepar

05204929937

Réf. Fournisseur

929937

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

aluminium

couleur:

gris

hauteur:

160 mm

diamètre:

38 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

Accessory, Gris, Aluminium moulé sous pression

Les Atouts de la gamme:

Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.