Philips - Ligne ClassicStreet JGB794 MBW 750 BK - 216475

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • largeur - 550 mm

  • longueur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8717943216475

Réf. Sonepar

05204216475

Réf. Fournisseur

216475

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée:

montage en drapeau

matériau:

acier

couleur:

noir

largeur:

550 mm

longueur:

750 mm

hauteur:

130 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

JGB794 | CLASSICSTREET BRACKETS SUSPENDED, Console de montage mural, 750 mm, Black

Les Atouts de la gamme:

Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du 20ème siècle, ClassicStreet associe un design élégant et des détails subtils de luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d’éclairage urbain. Tout en rappelant le passé, le luminaire ClassicStreet est parfaitement conçu pour le futur. Son design légèrement incurvé, ainsi que ses crosses et mâts dédiés créent un look contemporain qui embellit nos villes et dessinent des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses. Non seulement dans des cadres d’architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Conçu autour de son moteur LED, ClassicStreet procure des niveaux de performance exceptionnels en matière d’éclairage et d’énergie.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.