Philips - Ligne ClassicStreet JGB795 MBP-S 750 60 BK - 216482


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
traitement de la surface - revêtement par poudre
largeur - 867 mm
profondeur - 60 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ClassicStreet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8717943216482
Réf. Sonepar
05204216482
Réf. Fournisseur
216482
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
traitement de la surface:
revêtement par poudre
largeur:
867 mm
profondeur:
60 mm
hauteur:
1260 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
nombre de bras de la rehausse:
1
adapté au diamètre du tuyau:
60 mm
profondeur d’introduction:
300 mm
poids:
8.2 kg
Les Atouts de la gamme:
Rappelant la beauté iconique des lanternes de rue du 20ème siècle, ClassicStreet associe un design élégant et des détails subtils de luminaires classiques, tout en répondant aux normes actuelles d’éclairage urbain. Tout en rappelant le passé, le luminaire ClassicStreet est parfaitement conçu pour le futur. Son design légèrement incurvé, ainsi que ses crosses et mâts dédiés créent un look contemporain qui embellit nos villes et dessinent des ambiances diurnes et nocturnes particulièrement chaleureuses. Non seulement dans des cadres d’architecture traditionnelle et historique, mais aussi dans des environnements modernes. Conçu autour de son moteur LED, ClassicStreet procure des niveaux de performance exceptionnels en matière d’éclairage et d’énergie.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.