Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 RAL7035 - 054964

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie
Philips - Ligne TownGuide TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

traitement de la surface:

laqué / peint

Spécificités essentielles

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • matériau - acier

  • forme étagée - Non

  • hauteur de point lumineux - 4 m

  • longueur de console - 0 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8710163054964

Réf. Sonepar

05204054964

Réf. Fournisseur

054964

Réf. Commerciale

Philips

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau:

acier

forme étagée:

Non

hauteur de point lumineux:

4 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

Ligne TownGuide TUB 89 acier 4m Emb60x70 E200 RAL7035 Mât Tubulaire ACIER D90mm galvanisé avec tiges de scellement HT4m

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.