Philips - MAS LED SON-T IF (InstantFit) E40 50-100W 727 8100 lm 70000h - 448957

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

8100...8100 lm
Voir les options disponibles12000...12000 lm
Voir les options disponibles9000...9000 lm

température de couleur:

2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 8100...8100 lm

  • puissance de la lampe - 50...50 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 162 lm/W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 81.198 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

8719514448957

Réf. Sonepar

05204448957

Réf. Fournisseur

448957

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

E40

flux lumineux:

8100...8100 lm

puissance de la lampe:

50...50 W

efficacité lumineuse de la lampe:

162 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

70000 h

longueur:

262 mm

désignation de la lampe:

autre

tension nominale (Un):

85...95 V

courant nominal:

1060...1060 mA

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Oui

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

8100 lm

forme de la lampe:

autre

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

71 mm

indice de protection (IP):

IP40

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0925

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes LED TrueForce pour éclairage public (voie publique – SON) - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 50 W

Les Atouts de la gamme:

Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.