Philips - MAS LED SON-T IF (InstantFit) E40 65-150W 727 10800lm 70000h - 448995


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 10800...10800 lm
puissance de la lampe - 65...65 W
efficacité lumineuse de la lampe - 166 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 103.6 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
8719514448995
Réf. Sonepar
05204448995
Réf. Fournisseur
448995
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
E40
flux lumineux:
10800...10800 lm
puissance de la lampe:
65...65 W
efficacité lumineuse de la lampe:
166 lm/W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
70000 h
longueur:
262 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
80...90 V
courant nominal:
1760...1760 mA
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
10800 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
71 mm
indice de protection (IP):
IP40
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0902
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
65 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les lampes MASTER - LED HID SON-T de Philips offrent une solution LED avec retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER - LED SON-T offrent les avantages des LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID procure ainsi des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER - LED HID SON-T dans les systèmes SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière sans changer le ballast (pour les remplacements IF) ni le réflecteur du luminaire.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.