Philips - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D - 457115


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - GU10
flux lumineux - 390...390 lm
puissance de la lampe - 4.3...4.3 W
efficacité lumineuse de la lampe - 85 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8718696457115
Réf. Sonepar
05204457115
Réf. Fournisseur
457115
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
GU10
flux lumineux:
390...390 lm
puissance de la lampe:
4.3...4.3 W
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
durée de vie nominale moyenne:
35000 h
longueur:
55 mm
désignation de la lampe:
PAR16
angle de rayonnement:
40...40 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
23...23 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
intensité lumineuse:
800 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
diamètre:
50 mm
indice de protection (IP):
IP20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
avec télécommande:
Non