Philips - MASTER ExpertColor LED AR111 G53 10,8-50W 930 Gradable 24D 620lm 40000h - 333994

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

620...620 lm
Voir les options disponibles600...600 lm
Voir les options disponibles950...950 lm

température de couleur:

3000...3000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G53

  • flux lumineux - 620...620 lm

  • puissance de la lampe - 10.8...10.8 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 57 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 29.044 kg CO2 eq.

EAN

8719514333994

Réf. Sonepar

05204333994

Réf. Fournisseur

333994

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G53

flux lumineux:

620...620 lm

puissance de la lampe:

10.8...10.8 W

efficacité lumineuse de la lampe:

57 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

61 mm

désignation de la lampe:

AR111

angle de rayonnement:

24...24 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

1000...1000 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

620 lm

intensité lumineuse:

3200 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

prisme

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

111 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.2272

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.35

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

11 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes MASTER LEDspot Expert Color AR111 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 10.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.