Philips - MASTER ExpertColor LED AR111 G53 14,8-75W 930 Gradable 45D 875lm 40000h - 333857


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
875...875 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 875...875 lm
puissance de la lampe - 14.8...14.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 59 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 35.018 kg CO2 eq.
Série de produits
Master Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8719514333857
Réf. Sonepar
05204333857
Réf. Fournisseur
333857
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G53
flux lumineux:
875...875 lm
puissance de la lampe:
14.8...14.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
59 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
61 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
45...45 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
1500...1500 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
875 lm
intensité lumineuse:
1300 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
prisme
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2363
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.35
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.