Philips - MASTER ExpertColor LED AR111 G53 20-100W 930 Gradable 24D 1270lm 40000h - 429697


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1270...1270 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G53
flux lumineux - 1270...1270 lm
puissance de la lampe - 20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe - 63 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 32.026 kg CO2 eq.
Gamme
Master Performance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8719514429697
Réf. Sonepar
05204429697
Réf. Fournisseur
429697
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G53
flux lumineux:
1270...1270 lm
puissance de la lampe:
20...20 W
efficacité lumineuse de la lampe:
63 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
40000 h
longueur:
62 mm
désignation de la lampe:
AR111
angle de rayonnement:
24...24 °
tension nominale (Un):
12...12 V
courant nominal:
2000...2000 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1270 lm
intensité lumineuse:
4200 cd
forme de la lampe:
réflecteur
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM4
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
111 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.2351
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.4
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
20 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur CRI élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s'adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez également tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.