Philips - MASTER ExpertColor LED GU5,3 7,5-43W 940 Gradable 24D 520lm 40000h - 358690

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

520...520 lm
Voir les options disponibles485...485 lm
Voir les options disponibles500...500 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 520...520 lm

  • puissance de la lampe - 7.5...7.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 69 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 17.964 kg CO2 eq.

EAN

8719514358690

Réf. Sonepar

05204358690

Réf. Fournisseur

358690

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

GU5,3

flux lumineux:

520...520 lm

puissance de la lampe:

7.5...7.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

69 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

40000 h

longueur:

46 mm

désignation de la lampe:

MR16

angle de rayonnement:

24...24 °

tension nominale (Un):

12...12 V

courant nominal:

720...720 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

520 lm

intensité lumineuse:

2800 cd

forme de la lampe:

réflecteur

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

noir

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

50.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1811

nombre de cycles min.:

50000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes MASTER LEDspot Expert Color GU5,3 IRC 92 DIM - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 7.5 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le spot MASTER LEDspot LV ExpertColor crée une ambiance chaleureuse et confortable dans les établissements hôteliers, les habitations et les restaurants. Une telle atmosphère est due à un éclairage de qualité supérieure présentant un spectre lumineux personnalisé, une valeur IRC élevée et une fonction de gradation en profondeur. Résultat ? Un magnifique éclairage esthétique. De plus, la conception innovante de la lentille sans bord s’adapte à la plupart des décors intérieurs, grâce à son aspect propre et soigné. Vous pouvez par ailleurs tirer parti de la gamme complète ExpertColor, qui comprend également les lampes LEDspot MV et LEDspot PAR.