Philips - MASTER Flamme E14 2,5-25W 922-927 Gradable DimTone 340lm 25000h Filament Claire - 449350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
340...340 lmSpécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 340...340 lm
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W
température de couleur - 2200...2700 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.778 kg CO2 eq.
Série de produits
Master Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8719514449350
Réf. Sonepar
05204449350
Réf. Fournisseur
449350
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
E14
flux lumineux:
340...340 lm
puissance de la lampe:
2.5...2.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
136 lm/W
température de couleur:
2200...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
97 mm
désignation de la lampe:
autre
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
15...15 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.6
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
340 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Oui
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
35 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.076
nombre de cycles min.:
20000
taux de distorsion harmonique (THD):
1.21
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
3 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Dotées d’un design vintage classique, les lampes LED à filament classique associent les formes familières des lampes flammes et lustres à incandescence aux avantages de la technologie LED longue durée. Il représente un produit idéal pour offrir aux clients une atmosphère chaleureuse. Les lampes flammes et lustres MASTER LED peuvent être réglées en fonction du niveau de luminosité et de la température de couleur. Les ampoules LED MASTER Glass permettent de réaliser d’importantes économies d’énergie, fournissant même 30 % de plus par rapport aux LED normales, et fournissent une excellente qualité de lumière. En offrant une durée de vie de 25 000 heures, elles réduisent les coûts de maintenance.