Philips - MASTER GreenPower CG T 400W E40 Appareillage alimenté en 230V - 231776

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

puissance de la source lumineuse:

430 W

Spécificités essentielles

  • Culot - E40

  • flux lumineux de la source - 58000 lm

  • puissance de la source lumineuse - 430 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 136 lm/W

  • température de couleur - 2000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8718291548362

Réf. Sonepar

05204548362

Réf. Fournisseur

231776

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

E40

flux lumineux de la source:

58000 lm

puissance de la source lumineuse:

430 W

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

température de couleur:

2000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

20-39

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

modèle:

clair

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

sans mercure:

Non

longueur totale:

275 mm

diamètre:

46 mm

nombre de brûleurs:

1

éclairage de plantes:

Oui

remplacement de lampe à vapeur de mercure:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

473 kWh

désignation de la lampe:

autre

MASTER Agro - High pressure sodium-vapour lamp - Consommation électrique: 430.0 W - Température de couleur corrélée (nom.): 2000 K

Les Atouts de la gamme:

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole