Philips - MASTER GreenPower CG T 600W E40 Appareillage alimenté en 230V - 231875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- Culot - E40 
- flux lumineux de la source - 88000 lm 
- puissance de la source lumineuse - 618 W 
- efficacité lumineuse de la lampe - 142.4 lm/W 
- température de couleur - 2000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
MASTER GreenPower
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8718291548379
Réf. Sonepar
05204548379
Réf. Fournisseur
231875
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux de la source:
88000 lm
puissance de la source lumineuse:
618 W
efficacité lumineuse de la lampe:
142.4 lm/W
température de couleur:
2000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
20-39
forme de la lampe:
cylindre (monoculot)
modèle:
clair
durée de vie nominale moyenne:
32000 h
appareil d'allumage externe requis:
Oui
ballast externe requis:
Oui
sans mercure:
Non
longueur totale:
279 mm
diamètre:
46 mm
nombre de brûleurs:
1
éclairage de plantes:
Oui
remplacement de lampe à vapeur de mercure:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
680 kWh
désignation de la lampe:
autre
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Lampe à vapeur de sodium haute pression à ampoule extérieure transparente, rendement optimisé et constant de la lampe horticole



