Philips - MASTER LED SON-T UE E40 40-100W 740 9000lm 50000h - 240391

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
9000...9000 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - E40
flux lumineux - 9000...9000 lm
puissance de la lampe - 42.8...42.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 210 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 79.632 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
8720169240391
Réf. Sonepar
05204240391
Réf. Fournisseur
240391
Marque
Philips
Culot:
E40
flux lumineux:
9000...9000 lm
puissance de la lampe:
42.8...42.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
210 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
A
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
236 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
300...300 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
183...183 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
9000 lm
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
autre
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
53.5 mm
indice de protection (IP):
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0648
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
43 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Les lampes Philips MASTER - LED HID SON-T Ultra Efficient offrent une solution LED simple avec une efficacité optimale et un retour sur investissement rapide pour le remplacement des lampes à décharge haute intensité (HID) et à sodium haute pression (SON). Les solutions MASTER – LED HID SON-T UE offrent les avantages des LED en termes d'efficacité lumineuse et de longue durée de vie ; le remplacement des éclairages HID permet ainsi de réaliser des économies immédiates avec un faible investissement initial. Avec des dimensions et une distribution lumineuse adaptées, vous pouvez facilement installer les lampes MASTER – LED HID SON-T UE dans les luminaires SON et SON-T existants, améliorant ainsi la qualité de la lumière en retirant le ballast pour un fonctionnement direct sur secteur, ce qui permet de réaliser des économies supplémentaires.






