fin de vie

Philips - MASTER PL-S 7W/827/2P G23 - 260574

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 7.2 W

  • Culot - G23 (2 broches)

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500260574

Réf. Sonepar

00007260574

Réf. Fournisseur

260574

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

7.2 W

Culot:

G23 (2 broches)

flux lumineux de la source:

400 lm

température de couleur:

2700 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

désignation de la lampe:

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

couleur:

blanc

longueur totale:

135 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

diamètre:

28 mm

classe d’efficience énergétique:

G

starter intégré:

Oui

adapté à un ballast électronique:

Non

technologie amalgame:

Non

couleur de la lumière:

827

nombre de tubes de lampe:

2

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

application spéciale:

autre

MASTER PL-S 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 7 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de l'article:

MASTER PL-S est une lampe fluorescente compacte à faible puissance, généralement utilisée à des fins décoratives ou d'orientation. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 2 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électromagnétique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.