fin de vie

Philips - MASTER PL-S 7W/840/2P G23 - 260659

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 7.2 W

  • Culot - G23 (2 broches)

  • flux lumineux de la source - 400 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 10000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500260659

Réf. Sonepar

00007260659

Réf. Fournisseur

260659

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

7.2 W

Culot:

G23 (2 broches)

flux lumineux de la source:

400 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

28 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

135 mm

starter intégré:

Oui

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

2

adapté à un ballast électronique:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

8 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER PL-S 2 Broches - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Puiss. nom. lampe EL à 25°C: 7 W - Classe d?efficacité énergétique: G