Philips - MASTER PL-T Xtra 42W/840/4P - 897497

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 42 W

  • Culot - GX24q-4

  • flux lumineux de la source - 3000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 33000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500897497

Réf. Sonepar

00007897497

Réf. Fournisseur

897497

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

42 W

Culot:

GX24q-4

flux lumineux de la source:

3000 lm

température de couleur:

4000 K

durée de vie nominale moyenne:

33000 h

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

840

diamètre:

39.85 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

longueur totale:

160.7 mm

starter intégré:

Non

technologie amalgame:

Non

application spéciale:

autre

couleur:

blanc

nombre de tubes de lampe:

6

adapté à un ballast électronique:

Oui

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

42 kWh

désignation de la lampe:

autre

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER PL-T 4 Broches Xtra - Compact fluorescent lamp without integrated ballast - Consommation électrique: 42.0 W

Les Atouts de la gamme:

MASTER PL-T Xtra est une lampe fluorescente compacte et efficace, généralement utilisée dans les plafonniers standard pour les applications de commerce de détail, d'accueil et de bureaux requérant des niveaux d'éclairage plus élevés. De plus, les lampes MASTER PL-T Xtra s'accompagnent de coûts d'exploitation sensiblement réduits grâce à leur durée de vie, plus de deux fois supérieure à celle d'une lampe MASTER PL-T, et à leur taux de défaillance extrêmement bas. L'originale technologie du pont, inventée par Philips, garantit des performances optimales dans l'application et est synonyme d'une luminosité accrue et d'une efficacité plus élevée que la technologie pliée. La version à 4 broches est conçue pour fonctionner sur un appareillage de contrôle électronique et est dotée d'un support de lampe à enficher/retirer.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.