Philips - MASTER TL-D Eco 51W/865 - 264725

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 49.8 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 3925 lm

  • température de couleur - 6500 K

  • longueur - 1514.2 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500264725

Réf. Sonepar

00007264725

Réf. Fournisseur

264725

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

49.8 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

3925 lm

température de couleur:

6500 K

longueur:

1514.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

81 lm/W

couleur de la lumière:

865

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

50 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER TL-D Eco - Fluorescent lamp - Consommation électrique: 49.8 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

La lampe MASTER TL-D Eco offre le même flux lumineux que la lampe MASTER TL-D Super 80, tout en consommant moins d'énergie, grâce à l'utilisation d'un poudrage fluorescent spécifique et d'un remplissage de gaz spécial. Les applications vont des établissements scolaires aux bureaux, en passant par les bâtiments publics et les établissements de soins de santé.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.