fin de vie

Philips - MASTER TL-D Secura Super 80 18W/840 - 640109

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18.2 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1300 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 604 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500640109

Réf. Sonepar

00007640109

Réf. Fournisseur

640109

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

18.2 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1300 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

71 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Oui

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER TL-D Secura - Fluorescent lamp - null: 18 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL-D est dotée d’une couche de protection qui retient le verre et les composants de la lampe au cas où celle-ci se casserait accidentellement. La lampe est aisément reconnaissable à son anneau bleu sur un culot. Les applications sont tous les endroits où les bris de verre peuvent entraver l’activité et influer sur la sécurité des produits et des personnes, comme dans l’industrie alimentaire. La lampe est dotée d’un revêtement en téflon. Elle est conforme aux réglementations HACCP.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.