fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 15W/840 - 702807

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1000 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 451.6 mm

  • puissance de la source lumineuse - 15 W

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500702807

Réf. Sonepar

00007702807

Réf. Fournisseur

702807

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1000 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

451.6 mm

puissance de la source lumineuse:

15 W

application:

général

couleur:

blanc

réflecteur interne:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

couleur de la lumière:

840

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

Diamètre de l'anneau:

0 mm

à double paroi:

Non

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

pour des applications à faibles températures:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

16 kWh

désignation de la lampe:

T8

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

angle de rayonnement:

0 °

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

G

protection contre les éclats:

Non

diamètre du tube:

28 mm

efficacité lumineuse de la lampe:

65 lm/W

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

forme de la lampe:

torche

MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 15 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K

Les Atouts de l'article:

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.