fin de vie

Philips - MASTER TL-D Super 80 18W/840 - 631718

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18.2 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 1350 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 604 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500631718

Réf. Sonepar

00007631718

Réf. Fournisseur

631718

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

18.2 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

1350 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

604 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

74 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

28 mm

Diamètre de l'anneau:

0 mm

réflecteur interne:

Non

angle de rayonnement:

0 °

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

19 kWh

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTER TL-D Super 8 - Fluorescent lamp - null: 18 W - Classe d’efficacité énergétique: G - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K

Les Atouts de la gamme:

La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.