Philips - MASTER TL-D Super 80 36W/840 1m - 558770


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 36.6 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 3100 lm
température de couleur - 4000 K
longueur - 984.2 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711500558770
Réf. Sonepar
00007558770
Réf. Fournisseur
558770
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
36.6 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
3100 lm
température de couleur:
4000 K
longueur:
984.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
couleur de la lumière:
840
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
diamètre du tube:
28 mm
Diamètre de l'anneau:
0 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
autre
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
37 kWh
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
La lampe MASTER TL-D Super 80 fournit plus de lumens par watt et un meilleur rendu des couleurs que les couleurs TL-D standard. De plus, son taux de mercure est bas. La lampe peut fonctionner dans des luminaires TL-D existants.