Philips - MASTER TL-D Xtreme 58W/865 - 892799

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58.9 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 5000 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1514.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Master T8 (TL-D)
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8711500892799
Réf. Sonepar
00007892799
Réf. Fournisseur
892799
Marque
Philips
puissance de la source lumineuse:
58.9 W
Culot:
G13
flux lumineux de la source:
5000 lm
température de couleur:
6500 K
longueur:
1514.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
torche
efficacité lumineuse de la lampe:
85 lm/W
couleur de la lumière:
865
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid Sup. à 5300 K
diamètre du tube:
28 mm
réflecteur interne:
Non
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
59 kWh
durée de vie nominale moyenne:
78000 h
désignation de la lampe:
T8
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Cette lampe MASTER TL-D Xtreme présente une durée de vie extrêmement longue. Cela se traduit par un très faible coût de la lampe sur toute la durée de vie. Elle convient dès lors aux endroits où le remplacement des lampes est coûteux en raison de la hauteur des plafonds ou des obstacles qui entravent la procédure de remplacement, et aux applications présentant des cycles de fonctionnement longs, comme par exemple les tunnels, les plateformes pétrolières et les chaînes de fabrication. Elle peut fonctionner sur un appareillage existant ou sur un appareillage HF Xtreme dédié.



