Philips - MASTER TL-E Circular Super 80 40W/830 Emballage individuel - 284761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 40.8 W
Culot - G10q
flux lumineux de la source - 3200 lm
température de couleur - 3000 K
longueur - 406.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Master TL-E (Circular)
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711500284761
Réf. Sonepar
00007284761
Réf. Fournisseur
284761
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse:
40.8 W
Culot:
G10q
flux lumineux de la source:
3200 lm
température de couleur:
3000 K
longueur:
406.4 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
forme de la lampe:
couronne
efficacité lumineuse de la lampe:
78 lm/W
couleur de la lumière:
830
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
diamètre du tube:
30.9 mm
Diamètre de l'anneau:
406.4 mm
réflecteur interne:
Non
angle de rayonnement:
0 °
couleur:
blanc
application:
général
protection contre les éclats:
Non
bande d'allumage:
Non
allumage rapide:
Oui
utilisation sans starter:
Non
lampe à spectre intégral:
Non
adapté aux luminaires Ex:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
à double paroi:
Non
pour des applications à faibles températures:
Non
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
41 kWh
durée de vie nominale moyenne:
13000 h
désignation de la lampe:
autre
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de la gamme:
Cette lampe TL circulaire (diamètre de tube de 29 mm) permet une distribution de la lumière dans toutes les directions. Elle peut être utilisée dans une vaste gamme de luminaires pour de multiples destinations, y compris celles décoratives, dans les applications « humaines » telles que les écoles, les bureaux, les magasins et les habitations, et pour l'éclairage des zones résidentielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.