Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil
fin de vie

Philips - MASTER TL5 HE Eco 13=14W/840 Emballage vrac - 880830

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 12.5 W

  • Culot - G5

  • flux lumineux de la source - 1150 lm

  • température de couleur - 4000 K

  • longueur - 563.2 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711500881298

Réf. Sonepar

00007880830

Réf. Fournisseur

880830

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

12.5 W

Culot:

G5

flux lumineux de la source:

1150 lm

température de couleur:

4000 K

longueur:

563.2 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

98 lm/W

couleur de la lumière:

840

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

diamètre du tube:

17 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Oui

utilisation sans starter:

Oui

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

13 kWh

durée de vie nominale moyenne:

25000 h

désignation de la lampe:

T5

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

F

MASTER TL5 HE Eco - Fluorescent lamp - null: 12. W - Classe d’efficacité énergétique: F - Température de couleur corrélée (nom.): 4 K

Les Atouts de l'article:

Cette lampe TL5 extrêmement efficace (diamètre de tube de 16 mm) permet des économies d'énergie considérables grâce au remplacement individuel des lampes. La lampe TL5 HE Eco offre un excellent maintien du flux et rendu des couleurs. Les domaines d'application vont des bureaux aux locaux industriels, en passant par les écoles et les commerces de détail.