Philips - MASTER tube LED 600mm HO 7,6W 865 T8 75 000h - 044198


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1150...1150 lmtempérature de couleur:
6500...6500 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 1150...1150 lm
puissance de la lampe - 7.6...7.6 W
efficacité lumineuse de la lampe - 151 lm/W
température de couleur - 6500...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Master Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8721103044198
Réf. Sonepar
05204000094
Réf. Fournisseur
044198
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G13
flux lumineux:
1150...1150 lm
puissance de la lampe:
7.6...7.6 W
efficacité lumineuse de la lampe:
151 lm/W
température de couleur:
6500...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
75000 h
longueur:
604 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
160...160 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...40 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1150 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
froid >5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0882
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
8 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Convient aux utilisateurs qui recherchent le meilleur rapport qualité/prix avec un budget limité et souhaitent remplacer leurs lampes pour obtenir un meilleur effet lumineux et une durée de vie plus longue.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.