Philips - MASTER tube LED HF 1200mm HO 14W840 T8 75 000h - 466845

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

2100...2100 lm
Voir les options disponibles1000...1000 lm
Voir les options disponibles2000...2000 lm
Voir les options disponibles2350...2350 lm
Voir les options disponibles2900...2900 lm
Voir les options disponibles3500...3500 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3300...3300 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 2100...2100 lm

  • puissance de la lampe - 14...14 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 150 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 78.43 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

8719514466845

Réf. Sonepar

05204466845

Réf. Fournisseur

466845

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G13

flux lumineux:

2100...2100 lm

puissance de la lampe:

14...14 W

efficacité lumineuse de la lampe:

150 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

75000 h

longueur:

1212 mm

désignation de la lampe:

T8

angle de rayonnement:

160...160 °

tension nominale (Un):

30...80 V

courant nominal:

300...750 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Oui

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

2100 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

28 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1088

nombre de cycles min.:

50000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.15

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

14 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MASTER LEDtube InstantFit HF - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 14 W - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de la gamme:

La lampe Philips MASTER LEDtube intègre une source LED dans un corps qui reprend les dimensions des lampes fluorescentes classiques. Sa conception unique permet de créer une apparence visuelle parfaitement uniforme qu’il n’est pas possible de distinguer du fluorescent traditionnel. Ce produit est la solution idéale pour le remplacement dans les applications d'éclairage général.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.