Philips - MASTER tube LED HF 1500mm UO 36-80W 840 T5 5600lm 60000h - 419070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
5600...5600 lmtempérature de couleur:
4000...4000 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 5600...5600 lm
puissance de la lampe - 36...36 W
efficacité lumineuse de la lampe - 155 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 78.709 kg CO2 eq.
Série de produits
Master Performance
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8719514419070
Réf. Sonepar
05204419070
Réf. Fournisseur
419070
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G5
flux lumineux:
5600...5600 lm
puissance de la lampe:
36...36 W
efficacité lumineuse de la lampe:
155 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1463 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
55...85 V
courant nominal:
450...850 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Oui
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
5600 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.1011
nombre de cycles min.:
50000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.1
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
36 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Philips MASTER LEDtube intègre une source lumineuse LED dans un facteur de forme fluorescent traditionnel. Son design unique crée un aspect visuel parfaitement uniforme, qui ne se distingue pas des fluorescents traditionnels. Ces tubes d'éclairage T5 constituent le choix idéal pour obtenir des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Avec des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue, ces tubes LED T5 constituent le choix idéal pour toutes les applications exigeantes.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.