Philips - MASTER tube LED T5 600mm 10,5-24W 830 1500lm 50000h - 275218

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
1500...1500 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G5
flux lumineux - 1500...1500 lm
puissance de la lampe - 10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 142 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 26.483 kg CO2 eq.
Gamme
Master Performance
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8720169275218
Réf. Sonepar
05204275218
Réf. Fournisseur
275218
Marque
Philips
Culot:
G5
flux lumineux:
1500...1500 lm
puissance de la lampe:
10.5...10.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
142 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
50000 h
longueur:
563 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
200...200 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
47...47 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.92
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
1500 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
19 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0954
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.2
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
11 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur. Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.











