Philips - MASTER tube LED T5 900mm 11,5-21W 830 1600lm 50000h - 270626

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

1600...1600 lm
Voir les options disponibles1050...1050 lm
Voir les options disponibles1700...1700 lm
Voir les options disponibles2500...2500 lm
Voir les options disponibles3000...3000 lm
Voir les options disponibles3900...3900 lm
Voir les options disponibles5600...5600 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - G5

  • flux lumineux - 1600...1600 lm

  • puissance de la lampe - 11.5...11.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 139 lm/W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 32.583 kg CO2 eq.

Série de produits

EAN

8720169270626

Réf. Sonepar

05204270626

Réf. Fournisseur

270626

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

G5

flux lumineux:

1600...1600 lm

puissance de la lampe:

11.5...11.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

139 lm/W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

D

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

longueur:

863 mm

désignation de la lampe:

autre

angle de rayonnement:

200...200 °

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

57...57 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

1600 lm

forme de la lampe:

cylindre (double culot)

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Oui

diamètre:

19 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.0979

nombre de cycles min.:

200000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.2

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

12 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

MASTER LEDtube secteur T5 - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 11.5 W - Classe d’efficacité énergétique: D

Les Atouts de la gamme:

Le nouveau Philips Master LEDtube direct 230V T5 simplifie vos projets d’éclairage. Plus besoin de vérifier la technologie du balllast. Grâce à une conception unique, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 s’installe sur des luminaires qui fonctionnent sur secteur. Tellement simple à utiliser ! . Parfaitement sûr, fiable et facile à installer, le Philips MASTER LEDtube direct 230V T5 constitue une alternative idéale aux tubes fluorescents standard. Il offre le meilleur rapport qualité/durée de vie, avec une consommation d’énergie et des coûts de maintenance réduits.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.