Philips - MASTER tube LED VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8 - 316805


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux:
2300...2300 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
Culot - G13
flux lumineux - 2300...2300 lm
puissance de la lampe - 15.5...15.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 148 lm/W
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 52.816 kg CO2 eq.
Série de produits
Master Value
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8719514316805
Réf. Sonepar
05204316805
Réf. Fournisseur
316805
Réf. Commerciale
Philips
Culot:
G13
flux lumineux:
2300...2300 lm
puissance de la lampe:
15.5...15.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
148 lm/W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
D
durée de vie nominale moyenne:
60000 h
longueur:
1213 mm
désignation de la lampe:
T8
angle de rayonnement:
190...190 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
67...73 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.9
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Oui
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2300 lm
forme de la lampe:
cylindre (double culot)
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0918
nombre de cycles min.:
200000
taux de distorsion harmonique (THD):
0.19
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
16 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Solution LED performante, le tube LED professionnel MASTER Value est idéal pour remplacer les lampes fluorescentes T8 utilisant un ballast EM ou pour une installation directement sur le secteur. Ce produit offre une combinaison optimale de valeur et de performance, pour une utilisation dans toutes les applications d'éclairage général, de bureau, d'industrie, de vente au détail et d'hôtellerie. La conception unique de ce tube lumineux LED T8 offre une large compatibilité, une sécurité et une installation rapide, ainsi que des économies d'énergie instantanées.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.