fin de vie

Philips - MASTER Value Flamme LED E14 1800K 2.5-15W 136lm Filament Ambrée - 316034

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux:

136...136 lm
Voir les options disponibles250...250 lm
Voir les options disponibles470...470 lm
Voir les options disponibles485...485 lm
Voir les options disponibles806...806 lm

température de couleur:

1800...1800 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles4000...4000 K

Spécificités essentielles

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 136...136 lm

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • efficacité lumineuse de la lampe - 54 lm/W

  • température de couleur - 1800...1800 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.385 kg CO2 eq.

EAN

8719514316034

Réf. Sonepar

05204316034

Réf. Fournisseur

316034

Réf. Commerciale

Philips

Culot:

E14

flux lumineux:

136...136 lm

puissance de la lampe:

2.5...2.5 W

efficacité lumineuse de la lampe:

54 lm/W

température de couleur:

1800...1800 K

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

durée de vie nominale moyenne:

15000 h

longueur:

95 mm

désignation de la lampe:

B35

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

14...14 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

type de tension:

AC

adapté à un ballast électronique:

Non

convient pour ballast magnétique:

Non

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

136 lm

forme de la lampe:

flamme

Lampe à filament:

Oui

finition verre/couvercle:

autre

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud Inf. à 3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

dimmable via Bluetooth:

Non

dimmable via Wi-Fi:

Non

pas de variation:

Non

diamètre:

36 mm

indice de protection (IP):

IP20

nombre de cycles min.:

20000

taux de distorsion harmonique (THD):

0.8

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

3 kWh

commande à distance possible:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec télécommande:

Non

Avec interrupteur crépusculaire:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Lampes CorePro LED Flamme et Sphérique filament - LED-lamp/Multi-LED - Consommation électrique: 2.5 W

Les Atouts de la gamme:

Qu’il s’agisse d’un objet lumineux distinctif ou d’une série deplafonniers suspendus, les ampoules LED décoratives Flamme et Sphériques Philips ajoutent un styleindustriel chaleureux, chic et intemporel à votre maison. Elle permettent une très longue durée de vie, des économies d’énergie atteignant les 90 % sans aucun scintillement.

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.