Philips - MASTERColour CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D HID - 213877

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 39.1 W

  • Culot - GX8,5

  • flux lumineux de la source - 2150 lm

  • température de couleur - 4200 K

  • angle de rayonnement - 23 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8711500213877

Réf. Sonepar

00007213877

Réf. Fournisseur

213877

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse:

39.1 W

Culot:

GX8,5

flux lumineux de la source:

2150 lm

température de couleur:

4200 K

angle de rayonnement:

23 °

couleur de la lumière:

942

tension de lampe:

78...94 V

intensité lumineuse:

8000 cd

protection contre les UV:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

efficacité lumineuse de la lampe:

35 lm/W

matériau de brûleur:

céramique

position de brûlage:

au choix

diamètre:

111 mm

longueur totale:

95 mm

luminaire fermé requis:

Non

adapté à un ballast électronique:

Oui

appareil d'allumage externe requis:

Oui

ballast externe requis:

Oui

lampe de bronzage:

Non

type de réflecteur:

autre

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

40 kWh

durée de vie nominale moyenne:

9000 h

désignation de la lampe:

R111

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

MASTERColour CDM-R111 - Halogen metal halide reflector lamp - Consommation électrique: 39.1 W - Classe d’efficacité énergétique: G

Les Atouts de la gamme:

La MASTER Colour CDM-R 111 combine le design esthétique des lampes diamètre 111 mm à réflecteur aluminium avec la technologie iodure métallique à brûleur céramique

Quelques mots du fabricant :

Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.